Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLNCN416A
Cod. Produttore
NCN416A
Cod. EAN
3250614615979

Informazioni di prodotto

INTERR. AUTOM. 4P 16A 10 KA C 4M

Documentazione tecnica

Interruttore Automatico Magnetotermico 4 Poli 16 A 10 Ka Curva C 4 M. Din

caratteristica di intervento

C

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di tensione

AC

corrente di dimensionamento

16 A

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

10 kA

numero di poli protetti

4

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

30 kA

categoria di sovratensione

3

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

10 kA

classe di limitazione energetica

3

tensione di dimensionamento

415 V

grado di inquinamento

2

dispositivi supplementari possibili

adatto per installazione a incasso

profondità di incasso

70 mm

numero di poli (totale)

4

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

frequenza

50 Hz 60 Hz

larghezza in unità di suddivisione

4

tensione di isolamento nominale Ui

500

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile multifilare

1

sezione conduttore collegabile unifilare

1

Produttore

INTERR. AUTOM. 4P 16A 10 KA C 4M