Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
caratteristica di intervento
C
grado di protezione (IP)
IP20
tipo di tensione
AC
corrente di dimensionamento
16 A
potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V
10 kA
numero di poli protetti
3
potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V
20 kA
categoria di sovratensione
potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V
6 kA
classe di limitazione energetica
tensione di dimensionamento
415 V
grado di inquinamento
2
dispositivi supplementari possibili
adatto per installazione a incasso
profondità di incasso
70 mm
numero di poli (totale)
potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V
frequenza
50 Hz 60 Hz
larghezza in unità di suddivisione
tensione di isolamento nominale Ui
500
temperatura ambiente durante il funzionamento
-25
sezione conduttore collegabile multifilare
1
sezione conduttore collegabile unifilare
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te