Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLMCA310
Cod. Produttore
MCA310
Cod. EAN
3250614346774

Informazioni di prodotto

INTERR. AUTOM.3P 10A 6 KA C 3M

Documentazione tecnica

Interruttore Automatico Magnetotermico 3 Poli 10 A 6 Ka Curva C 3 M. Din

caratteristica di intervento

C

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di tensione

AC

corrente di dimensionamento

10 A

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

10 kA

numero di poli protetti

3

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

20 kA

categoria di sovratensione

3

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

6 kA

classe di limitazione energetica

3

tensione di dimensionamento

415 V

grado di inquinamento

2

dispositivi supplementari possibili

adatto per installazione a incasso

profondità di incasso

70 mm

numero di poli (totale)

3

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

10 kA

frequenza

50 Hz 60 Hz

larghezza in unità di suddivisione

3

tensione di isolamento nominale Ui

500

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile multifilare

1

sezione conduttore collegabile unifilare

1

Produttore

INTERR. AUTOM.3P 10A 6 KA C 3M