Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
caratteristica di intervento
B
grado di protezione (IP)
IP20
tipo di tensione
AC
corrente di dimensionamento
6 A
potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V
4.5 kA
conduttore neutro a connessione
numero di poli protetti
1
categoria di sovratensione
3
classe di limitazione energetica
tensione di dimensionamento
240 V
grado di inquinamento
2
dispositivi supplementari possibili
adatto per installazione a incasso
profondità di incasso
70 mm
numero di poli (totale)
frequenza
50 Hz 60 Hz
larghezza in unità di suddivisione
tensione di isolamento nominale Ui
500
temperatura ambiente durante il funzionamento
-25
sezione conduttore collegabile multifilare
sezione conduttore collegabile unifilare
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te