Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLMBA116
Cod. Produttore
MBA116
Cod. EAN
3250614344992

Informazioni di prodotto

INTERR. AUTOM.1P 16A 6 KA B 1M
Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo 16 A 6 Ka Curva B 1 M. Din

tipo di tensione

AC

caratteristica di intervento

B

grado di protezione (IP)

IP20

corrente di dimensionamento

16 A

tensione di isolamento nominale Ui

500

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

10 kA

adatto per installazione a incasso

categoria di sovratensione

3

frequenza

50 Hz

numero di poli protetti

1

sezione conduttore collegabile multifilare

1

numero di poli (totale)

1

profondità di incasso

70 mm

sezione conduttore collegabile unifilare

1

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

6 kA

tensione di dimensionamento

400 V

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

1

classe di limitazione energetica

3

dispositivi supplementari possibili

Produttore

INTERR. AUTOM.1P 16A 6 KA B 1M