Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLMYN116
Cod. Produttore
MYN116
Cod. EAN
3250614340796

Informazioni di prodotto

INTERR. AUTOM.1P 16A 4.5KA C 1M

Documentazione tecnica

Interruttore Automatico 1P 4.5Ka C-16A 1M

caratteristica di intervento

C

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di tensione

AC

corrente di dimensionamento

16 A

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

4.5 kA

numero di poli protetti

1

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

4.5 kA

categoria di sovratensione

3

classe di limitazione energetica

3

tensione di dimensionamento

400 V

grado di inquinamento

2

dispositivi supplementari possibili

adatto per installazione a incasso

profondità di incasso

70 mm

numero di poli (totale)

1

frequenza

50 Hz 60 Hz

larghezza in unità di suddivisione

1

tensione di isolamento nominale Ui

500

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile multifilare

1

sezione conduttore collegabile unifilare

1

Produttore

INTERR. AUTOM.1P 16A 4.5KA C 1M