Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLNDN100A
Cod. Produttore
NDN100A
Cod. EAN
3250614618864

Informazioni di prodotto

INTERR. AUTOM. 1P 0.5A 10KA D 1M

Documentazione tecnica

Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo 0.5 A 10 Ka Curva D 1 M. Din

caratteristica di intervento

D

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di tensione

AC

corrente di dimensionamento

0.5 A

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

10 kA

numero di poli protetti

1

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

15 kA

categoria di sovratensione

3

tensione di dimensionamento

415 V

grado di inquinamento

2

dispositivi supplementari possibili

adatto per installazione a incasso

profondità di incasso

70 mm

numero di poli (totale)

1

frequenza

50 Hz 60 Hz

larghezza in unità di suddivisione

1

tensione di isolamento nominale Ui

500

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile multifilare

1

sezione conduttore collegabile unifilare

1

Produttore

INTERR. AUTOM. 1P 0.5A 10KA D 1M