Prodotti / Automazione industriale /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD583282300060S
Cod. Produttore
583282300060SMA
Cod. EAN
8012823306834

Informazioni di prodotto

INTERFACCIA MODULARE A RELÈ 2 CONTATTI 10A

Documentazione tecnica

Interfaccia modulare a relè. (A): 10 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a vite Alimentazione: AC Volt AC: 230 V. Volt AC: 230 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: sì con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 2 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Accessori: Pettine 6 poli.

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

azionamento, polarità

non polarizzato

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

230 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

230 V

con indicatore a LED

con morsetti amovibili

apparecchio completo con base

numero di contatti invertitori

2

corrente nominale

10

profondità

72 mm

altezza

74.9 mm

larghezza

27 mm

Produttore

INTERFACCIA MODULARE A REL 2 CONTA