Prodotti / Automazione industriale /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD483171250050S
Cod. Produttore
483171250050SPA
Cod. EAN
8012823245843

Informazioni di prodotto

INTERFACCIA MODULARE A RELÈ 1 CONTATTO

Documentazione tecnica

Interfaccia modulare a relè. (A): 10 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a vite Alimentazione: DC Volt DC: 125 V. polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: sì con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 1 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico

tipo di tensione per l’azionamento

DC

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

azionamento, polarità

polarizzato

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

125 V

apparecchio completo con base

con morsetti amovibili

corrente nominale

10

larghezza

15.8 mm

profondità

71.8 mm

altezza

78.6 mm

numero di contatti invertitori

1

Produttore

INTERFACCIA MODULARE A REL 1 CONTA