Prodotti / Automazione industriale /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD4C0190120050S
Cod. Produttore
4C0190120050SPA
Cod. EAN
8012823308364

Informazioni di prodotto

INTERFACCIA MODULARE A RELÈ 1 CONTATTO

Documentazione tecnica

Interfaccia modulare a relè. (A): 16 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a vite Alimentazione: DC Volt DC: 12 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: sì con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 1 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Accessori: Pettine 8 poli.

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

azionamento, polarità

non polarizzato

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

tipo di tensione per l’azionamento

DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

con indicatore a LED

apparecchio completo con base

con morsetti amovibili

altezza

82.9 mm

numero di contatti invertitori

1

profondità

64.6 mm

larghezza

15.8 mm

corrente nominale

16

Produttore

INTERFACCIA MODULARE A REL 1 CONTA