Prodotti / Automazione industriale /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD4C0180240060S
Cod. Produttore
4C0180240060SPA
Cod. EAN
8012823308319

Informazioni di prodotto

INTERFACCIA MODULARE A RELÈ 1 CONTATTO

Documentazione tecnica

Interfaccia modulare a relè. (A): 16 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a vite Alimentazione: AC Volt AC: 24 V. Volt AC: 24 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: sì con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 1 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Accessori: Pettine 8 poli.

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

azionamento, polarità

non polarizzato

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

con indicatore a LED

con morsetti amovibili

apparecchio completo con base

corrente nominale

16

altezza

82.9 mm

larghezza

15.8 mm

profondità

64.6 mm

numero di contatti invertitori

1

Produttore

INTERFACCIA MODULARE A REL 1 CONTA