Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /
Informazioni di prodotto
tipo di montaggio
barra DIN
frequenza
50 Hz
grado di protezione (IP)
IP20
tipo di corrente di guasto
B
resistenza a corrente impulsiva
5 kA
tensione di dimensionamento
400 V
sezione conduttore collegabile unifilare
1
profondità di incasso
70 mm
numero di poli
4
corrente di dimensionamento
40 A
con dispositivo di bloccaggio
sezione conduttore collegabile multifilare
resistenza a corto circuito (Icw)
10 kA
dispositivi supplementari possibili
temperatura ambiente durante il funzionamento
-25
grado di inquinamento
2
larghezza in unità di suddivisione
corrente di guasto nominale
30 A
tensione di isolamento nominale Ui
400
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te