Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLCDC725H
Cod. Produttore
CDC725H
Cod. EAN
3250611613558

Informazioni di prodotto

INT. DIFF. 4P 30 MA 25A 4M

Documentazione tecnica

Interruttore Differenziale Puro Non Acc. 4 Poli 30 Ma Tipo Ac 25 A 4 M. Din

tipo di corrente di guasto

AC

frequenza

50 Hz

tipo di montaggio

barra DIN

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza a corto circuito (Icw)

6 kA

corrente di guasto nominale

0.03 A

numero di poli

4

larghezza in unità di suddivisione

4

tensione di dimensionamento

400 V

dimensione (secondo DIN 43880)

1

resistenza a corrente impulsiva

0.25 kA

profondità di incasso

70 mm

corrente di dimensionamento

25 A

sezione conduttore collegabile multifilare

1

sezione conduttore collegabile unifilare

1

tensione di isolamento nominale Ui

500

grado di inquinamento

2

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

Produttore

INT. DIFF. 4P 30 MA 25A 4M