Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLCDC740H
Cod. Produttore
CDC740H
Cod. EAN
3250611613534

Informazioni di prodotto

INT. DIFF. 2P 30 MA 40A 2M

Documentazione tecnica

Interruttore Differenziale Puro Non Acc. 2 Poli 30 Ma Tipo Ac 40 A 2 M. Din

tipo di corrente di guasto

AC

frequenza

50 Hz

tipo di montaggio

barra DIN

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza a corto circuito (Icw)

6 kA

corrente di guasto nominale

0.03 A

numero di poli

2

larghezza in unità di suddivisione

2

tensione di dimensionamento

230 V

dimensione (secondo DIN 43880)

1

resistenza a corrente impulsiva

0.25 kA

profondità di incasso

70 mm

corrente di dimensionamento

40 A

con dispositivo di bloccaggio

sezione conduttore collegabile multifilare

1

sezione conduttore collegabile unifilare

1

tensione di isolamento nominale Ui

500

grado di inquinamento

2

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

Produttore

INT. DIFF. 2P 30 MA 40A 2M