Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG31122
Cod. Produttore
31122
Cod. EAN
3303430311225

Informazioni di prodotto

Interruttore / sezionatore Compact INS250 - 200 A - 3 poli - comando emergenza

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Compact INS250-200 è un interruttore-sezionatore non automatico a 3 poli con maniglia rotativa rossa e lato frontale giallo. È adatto all'isolamento con sezionamento visualizzato, come definito dalle norme IEC 60947-1 e IEC60947-3. La corrente di funzionamento è 160A a 415VAC nelle categorie AC22A e AC23A. La tensione nominale è 690VAC 50/60Hz o 250VDC. Può essere utilizzato come dispositivo di spegnimento di emergenza. Per una facile identificazione, utilizza colori speciali stabiliti dalle norme. La maniglia rotativa rossa è progettata per offrire un'ottima manovrabilità e prestazioni elevate in caso di interruzione delle correnti. Compact INS 250-200 è un dispositivo con isolamento frontale in classe II in conformità con la norma IEC 60664.

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

resistenza a corrente di breve durata Icw

8.5 kA

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

690 V

esecuzione come dispositivo di arresto d’emergenza

adatto per fissaggio a terra

adatto per montaggio distributore

esecuzione come interruttore principale

bloccabile

corrente nominale permanente Iu

200 A

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

90 kW

adatto per fissaggio frontale centrale

numero di contatti ausiliari, invertitori

2

numero di poli

3

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola rotativa lunga

colore dell’elemento di azionamento

rosso

Serie

ComPact__INS_INV

Produttore

Interruttore / sezionatore Compact INS250 - 200 A - 3 poli - comando emergenza