Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN682191
Cod. Produttore
MTN682191
Cod. EAN
3606485100210

Informazioni di prodotto

Ingresso analogico REG-K a 4 canali

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'ingresso analogico registra ed elabora i segnali dei sensori analogici. È possibile collegare fino a quattro sensori analogici in qualsiasi combinazione. La valutazione e l'elaborazione del valore limite vengono eseguite nell'ingresso analogico. Con controllo di continuità degli ingressi da 4-20 mA. Per installazione su guide DIN TH35 secondo EN 60715. Il bus viene collegato mediante un terminale di collegamento bus. non è necessaria una guida dati. Tensione ausiliaria: CA 24 V (+/-10 %). Ingressi analogici: 4. Interfaccia di corrente: 0-20 mA, 4-20 mA. Interfaccia di tensione: 0-1 V, 0-10 V. Uscite: 24 V DC, 100 mA. Controllo della continuità: 4-20 mA. Larghezza dispositivo: 4 moduli, circa 72 mm. Contenuto: Con morsetto di collegamento bus e copertura cavo. Colore: grigio chiaro.

esecuzione

modulo base

numero di ingressi

4

grado di protezione (IP)

IP20

accoppiamento bus incluso

larghezza in unità di suddivisione

4

tipo di montaggio

AMD

sistema bus EIB/KNX

grandezza d’entrata corrente

grandezza d’entrata tensione

Serie

SpaceLogic_KNX

Produttore

Ingresso analogico REG-K a 4 canali