Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE19471
Cod. Produttore
19471
Cod. EAN
8002219749130

Informazioni di prodotto

INFINITA ULTIMATE 5X SE/SA LTO
Il prodotto BE19471 è un cavo di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica più rigorose. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una resistenza eccellente e una protezione affidabile contro le condizioni ambientali avverse. La sua versatilità lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni, garantendo un funzionamento sicuro e stabile. Grazie alla sua costruzione robusta, il cavo è in grado di gestire carichi elevati, rendendolo perfetto per l'uso in impianti industriali e commerciali. Il design intuitivo facilita l'installazione, mentre le specifiche tecniche avanzate assicurano prestazioni ottimali nel tempo. Con il cavo BE19471, si può contare su una soluzione elettrica efficiente e duratura.

tipo di montaggio

EV013927

funzione

EV014457

tipo di marcatura

solo su un lato

dispositivo di monitoraggio

modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)

tipo di circuito

funzione continua/attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK07

classe di protezione

II

flusso luminoso effettivo

700 lm

fattore di potenza

0.92

larghezza

325 mm

altezza/profondità

45 mm

lunghezza

130 mm

Produttore

INFINITA ULTIMATE 5X SE/SA LTO