Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE19460
Cod. Produttore
19460
Cod. EAN
8002219749093

Informazioni di prodotto

INFINITA GL RTI SE/SA CBL LTO
Il prodotto BE19460 è un elemento innovativo progettato per soddisfare le esigenze moderne nel campo dell'elettricità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo offre un'eccezionale durabilità e resistenza, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. La sua versatilità lo rende adatto a una vasta gamma di applicazioni, rendendolo ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico. Il design ergonomico facilita l'installazione e l'uso, mentre le specifiche tecniche avanzate assicurano un funzionamento ottimale anche in condizioni di lavoro difficili. Grazie alla sua compatibilità con diversi sistemi e dispositivi, il BE19460 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un prodotto efficiente e all'avanguardia. Con un'attenzione particolare alla sicurezza e alla funzionalità, questo articolo è destinato a diventare un elemento essenziale nel tuo arsenale di materiali elettrici.

tipo di montaggio

EV013927

funzione

EV014457

tipo di marcatura

solo su un lato

dispositivo di monitoraggio

modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)

tipo di circuito

funzione continua/attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK07

classe di protezione

II

flusso luminoso effettivo

250 lm

fattore di potenza

0.11

ampiezza di riconoscimento

25 m

larghezza

325 mm

altezza/profondità

45 mm

lunghezza

130 mm

Produttore

INFINITA GL RTI SE/SA CBL LTO