Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
tipo di montaggio
EV013927
tipo di marcatura
solo su un lato
dispositivo di monitoraggio
modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)
tipo di circuito
funzione continua/attesa
alimentazione
centrale (batteria centrale)
corpo luminoso
LED non sostituibile
con corpo luminoso
adatto per numero di corpi luminosi
1
numero di teste lampada
materiale della scatola
alluminio
colore della scatola
materiale della copertura
senza copertura
tipo di tensione
DC
tensione nominale
207 V
apparecchio di servizio
apparecchio di servizio LED comandato da corrente
grado di protezione (IP)
IP40
resistenza agli urti
IK03
classe di protezione
III
ampiezza di riconoscimento
30 m
larghezza
185 mm
altezza/profondità
15 mm
lunghezza
335 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te