Prodotti /

Cod. Rexel
HIK300227102
Cod. Produttore
300227102
Cod. EAN
0000000000000

Informazioni di prodotto

iDS-7208HQHI-E2/S DVR 72E 8CH 3MP MOTION2.0

Documentazione tecnica

DVR Hybrid 8 CH self-adaptive HDTVI 3MP /AHD 4MP/HD CVI 4MP/IP/CVBS, accetta fino a 4 telecamere IP a 4MP, fino a 12 Canali. Risoluzione analogica TVI fino a 3MP@15Fps, Compressione videoH.265+/H.265/H.264+/H.264, uscita video HDMI - VGA - CVBS, audio IN 1ch/4ch con cavo coassiale, OUT 1ch 1 RJ45 10 m/100 m, protocolli di rete TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF. Supporta controllo PTZ via Omnicat, fino a 64 connessioni simultanee, supporta accesso a Hik-Connect. 1 HDD sata fino a 10TB, 2 porte USB 2.0, 1 RS485, Alimentazione 12 Vcc, temperatura di funzionamento -10 °C ~ +55 °C, assorbimento inferiore a 18 W. Dati Up to coax, Regole smart: Human/Vehicle detection (fino a 4ch), Intrusion detection, line crossing detection, VQD. Playback sincronizzato 8ch. Canale audio remoto 1ch. 1HDD DA 1 TB incluso (SPECIFICO PER APPLICAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA)

Produttore

IDS-7208HQHI-E2/S DVR 72E 8CH 3MP M