Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15401207
Cod. Produttore
15401207
Cod. EAN
8012952062489

Informazioni di prodotto

IBIS T5 916 FL 2X54 CELLF-E BIANCO

Documentazione tecnica

adatto per numero di corpi luminosi

2

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

IBIS T5 916 FL 2X54 CELLF-E BIANCO