Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK3676405
Cod. Produttore
3676405
Cod. EAN
0095969559690

Informazioni di prodotto

Fluke i2500-18 Pinza flessibile 2500A AC, L= 18 pollici per serie Fluke 37x e Fluke 279 FC
I250018 PINZA FLEX 2500A AC,PER 37X3676405 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC000380 - Pinza amperometrica

tipo di corrente

AC

selezione intervallo di misura

manuale

intervallo di misura corrente/AC

0.1 A

apertura della pinza

127 mm

esecuzione come adattatore per collegamento a multimetro

categoria circuito di misura

CAT IV

tensione massima categoria circuito di misura

600

Produttore

I2500-18 PINZA FLEX 2500A AC,PER 37