Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK664760
Cod. Produttore
664760
Cod. EAN
0095969063944

Informazioni di prodotto

Fluke i200s Pinzea amperometrica 0.1..200A AC, uscita mV BNC con adattatore banana
Pinza amperometrica AC piccola e comoda da usareLe pinze amperometriche Fluke sono i prodotti ideali per espandere le gamme di corrente degli strumenti Fluke.;Il modello i200s è una pinza amperometrica AC a doppia gamma da 20A e 200A con uscita tensione mediante connettore BNC isolato. L'adattatore Dual Banana/BNC in dotazione permette di collegare la pinza i200s a multimetri con ingressi a banana.

tipo di corrente

AC

selezione intervallo di misura

manuale

intervallo di misura corrente/AC

0.1 A

apertura della pinza

20 mm

esecuzione come adattatore per collegamento a multimetro

categoria circuito di misura

CAT III

grado di protezione (IP)

IP40

tensione massima categoria circuito di misura

600

Produttore

I200S PINZEA AMPEROMETRICA 0.1..200