Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK1568487
Cod. Produttore
1568487
Cod. EAN
0095969090476

Informazioni di prodotto

Fluke i1000s Pinza amperometrica 1000A AC, uscita BNC
I1000S PINZA AMP 1000A AC, USCITA B1568487 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC000380 - Pinza amperometrica

tipo di corrente

AC

selezione intervallo di misura

manuale

intervallo di misura corrente/AC

0.1 A

apertura della pinza

54 mm

esecuzione come adattatore per collegamento a multimetro

categoria circuito di misura

CAT III

grado di protezione (IP)

IP40

tensione massima categoria circuito di misura

600

Produttore

I1000S PINZA AMP 1000A AC, USCITA B