Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPHQL2000840E2
Cod. Produttore
PHQL2000840E27G8
Cod. EAN
4058075362963

Informazioni di prodotto

OSRAM Lampada LED | Attacco: E27 | Cool White | 4000 K | 16 W | sostituzione per 50 W | chiaro | HQL LED PRO [Classe di efficienza energetica A++]

Documentazione tecnica

Caratteristiche prodotto
  • Sostituzione per HQL: adatto per il funzionamento con alimentatore convenzionale (CCG) per rete HQL o 230 V
  • Alternativa alle lampade HID: adatte per operazioni a tensione di rete senza alimentatore
  • Fattore di potenza: 0.9
  • Grado di protezione: IP65
  • Elevata protezione contro picchi di tensione: fino a 4 kV (L-N)

Vantaggi prodotto
  • Fa risparmiare fino al 78 % di energia se usato al posto delle lampade ai vapori di mercurio (HQL)
  • Costi di manutenzione ridotti grazie alla lunga durata
  • Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso

Aree applicative
  • Strade
  • Illuminazione di grandi superfici
  • Zone pedonali
  • Parchi
  • Applicazioni outdoor sono negli apparecchi adatti

Consigli per la sicurezza
La lampada potrebbe essere più grande e più pesante della lampada sostituita. Prima dell’installazione è necessario verificare se l’apparecchio e soprattutto il supporto è in grado di sostenere il peso della lampada. Se possibile, installare l’imbragatura di sicurezza inclusa nella confezione contenente la lampada per i modelli 46W e 95W.
Non adatto per il funzionamento con accenditori.
Il funzionamento con condensatore può portare ad una riduzione del fattore di potenza del sistema.
Se installato orizzontalmente, il punto tc della lampada si trova sul lato superiore della lampada.
Non è consigliato l’utilizzo in apparecchi di illuminazione stretti e apparecchi di illuminazione con riflettori stretti.


tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.90

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

2000

efficienza luminosa della lampada

125

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

esecuzione vetro/copertura

chiaro

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

base

E27

colore

Bianco

temperatura del colore

4000

angolo di irraggiamento

360

grado di protezione (IP)

IP65

classe di efficienza energetica

A++

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

16 kWh

durata di vita nominale media

50000 h

Produttore

HQLLED2000 16W/840 230V PRO E27 FS1