Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

Cod. Rexel
HUK23108
Cod. Produttore
23108

Informazioni di prodotto

FZ-LS hv-ignition cable 1x1 mm² 20kV R-BN

Documentazione tecnica

sezione nominale del conduttore

1 mm²

numero di fili

1

diametro esterno circa

7 mm

tensione nominale U0

4000 V

tensione nominale U

35000 V

Produttore

HOCHSPANNUNGSZUNDKABEL FZLS 1X1,0/7