Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE40207
Cod. Produttore
40207
Cod. EAN
8002219755612

Informazioni di prodotto

HIGHBAY HP 240W 90°0-10V 4K ED
HIGHBAY HP 240W 90 0-10V 4K EDLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

tipo di montaggio

pendolo

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

materiale della scatola

alluminio

colore della scatola

antracite

tipo di tensione

AC/DC

tensione nominale

100 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

simmetrico

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK09

classe di protezione

I

prestazioni del sistema

240

flusso luminoso effettivo

34000 lm

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

fattore di potenza

0.95

altezza/profondità

189 mm

diametro esterno

360