Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE40225
Cod. Produttore
40225
Cod. EAN
8002219755674

Informazioni di prodotto

HIGHBAY HP 150W 90° 4K SD
HIGHBAY HP 150W 90 4K SDLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

tipo di montaggio

pendolo

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

materiale della scatola

alluminio

colore della scatola

antracite

tipo di tensione

AC/DC

tensione nominale

100 V

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

simmetrico

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK09

classe di protezione

I

prestazioni del sistema

150

flusso luminoso effettivo

21000 lm

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

fattore di potenza

0.95

altezza/profondità

207 mm

diametro esterno

300