Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

Cod. Rexel
HUK59530
Cod. Produttore
59530

Informazioni di prodotto

HELUTHERM® 145 UL/CSA 600V blue 1 x 1.5 mm²

Documentazione tecnica

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

senza fumo secondo EN 61034-2

diametro esterno circa

3.4 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

600 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-3-24

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 °C

Produttore

HELUTHERM 145 UL/CSA 1X1.5 QMM 600V