Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

Cod. Rexel
HUK51382
Cod. Produttore
51382

Informazioni di prodotto

HELUTHERM® 145 red 1 x 10 mm²

Documentazione tecnica

sezione nominale del conduttore

10 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

senza fumo secondo EN 61034-2

diametro esterno circa

6.6 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

500 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 °C

Produttore

HELUTHERM 145 1X10 QMM RED