Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

Cod. Rexel
HUK25577
Cod. Produttore
25577

Informazioni di prodotto

Cu-Litze, verzinnt 1 x 2.5 mm²

Documentazione tecnica

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

copolimero, termoplastico

diametro esterno circa

2.8 mm

tensione nominale U0

600 V

tensione nominale U

600 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-100 °C

Produttore

HELUFLON-FEP-6Y 1X2,5 ZINC YELLOW