Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSHTL105
Cod. Produttore
HTL105
Cod. EAN
4008321927019

Informazioni di prodotto

HALOTRONIC®-PROFESSIONAL HTL 105/230…240

Documentazione tecnica

Trasformatori elettronici per lampade alogene a bassissima tensione. Caratteristiche del prodotto: Frequenza di linea: 50…60 Hz. Soppressione RI: a norma EN 55015 (A1: 2007)/CISPR 15, EN 55022. Armoniche di rete secondo la norma CEI EN 61000-3-2. Immunità elettromagnetica secondo la norma CEI EN 61547. Sicurezza: a norma EN 61347. Protezione da cortocircuiti, sovraccarico, sovratemperatura: reversibile elettronicamente. Isolamento elettrico tra il lato primario e il lato secondario. Commutazione tra il trasformatore elettronico e la lampada non ammessa. Efficienza energetica: ? 91% - secondo il regolamento (UE) n. 1194/2012. Dimmable on the leading edge and trailing edge. Vantaggi del prodotto: Perdita di potenza minima grazie all'alta efficienza. Possibilità di cablaggio passante sul lato primario. Ampio intervallo di temperatura. Funzionamento di protezione per tutto il range di carico parziale, in modo da assicurare una lunga durata della lampada. Alta efficienza e affidabilità. Aree di applicazione: Illuminazione d'effetto e d'accento. Soggiorni. Illuminazione di oggetti. Sale conferenze. Ristoranti. Apparecchi per mobili per montaggio da incasso o su superficie. Illuminazione di negozi. Sale per eventi.

potenza della lampada

108,00 W

tensione nominale

230…240 V

tipo di trasformatore

trasformatore elettronico

trasformatore di sicurezza

tipo di collegamento lato secondario

raccordo a vite

struttura

incasso

materiale della scatola

plastica

dimmerabile

a prova di corto circuito

protezione da sovraccarico

protezione da sovratemperatura

con disgiuntore secondario

numero di punti di uscita (coppie)

6

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

HALOTRONIC___PROFESSIONAL_HTL

Produttore

HALOTRONIC-PROFESSIONAL HTL 108 W