Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK1608458
Cod. Produttore
1608458
Cod. EAN
0095969102728

Informazioni di prodotto

Fluke H3 Custodia morbida per Fluke serie 330 23.1x9x6.4cm
Pinze amperometriche Fluke 336 e Fluke 337

colore

nero

larghezza

90 mm

esecuzione

borsa

altezza

231 mm

profondità

64 mm

materiale

plastica

Produttore

H3 CUSTODIA MORBIDA SERIE 330 23.1X