Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi Armonizzati (H) /
Documentazione tecnica
Cavo Colore 825
Nero
Cavo Euro Classe 831
Eca
numero di conduttori
1
sezione del conduttore
10
Tipo cavo
H07Z1K
Indice CPR
Compatibilità CPR
CPR Compatibile con riferimenti
Codice colore Cavo
NE
Descrizione Colore
Indice confezionamento
B
Indice Euroclasse
E
Euroclasse
Cavo Tipo Imballo 832
Cavo in bobina 1
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te