Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi Armonizzati (H) /

Cod. Rexel
0H01N2D1X95B
Cod. Produttore
020110001430175
Cod. EAN
8009929275751

Documentazione tecnica

CAVO H01N2-D 1 X 95 NEROCavo unipolare superflessibile armonizzato per il trasporto di energia, con guaina di gomma, per saldatrici ad arco.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

95

Imballo

Bobina

colore

Nero

Tipo cavo

H01N2D

Indice CPR

9

Compatibilità CPR

CPR Non compatibile

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Indice confezionamento

B

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

N

Euroclasse

Non Disciplinato CPR

Codice V isolamento Cavo

1

Tensione Isolamento Cavo

100/100 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

H01N2-D 1 X 95 NERO