Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

Cod. Rexel
HUK28194
Cod. Produttore
28194

Informazioni di prodotto

H07V-R green-yellow 1 G 25 mm² Drum

Documentazione tecnica

sezione nominale del conduttore

25 mm²

classe del conduttore

cl. 2 = multifilare

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

9.1 mm

tensione nominale U0

450 V

tensione nominale U

750 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

Produttore

H07 V-R TROMMEL 1X25 QMM GN-GE