Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

Cod. Rexel
HUK28826
Cod. Produttore
28826

Informazioni di prodotto

H07V-R green-yellow 1 G 16 mm² Coil (100m)

Documentazione tecnica

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

16 mm²

classe del conduttore

cl. 2 = multifilare

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

7.4 mm

tensione nominale U0

450 V

tensione nominale U

750 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

Produttore

H07 V-R RING 1X16 QMM GN-GE