Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

Cod. Rexel
HUK52821
Cod. Produttore
52821

Informazioni di prodotto

H05Z-K black 1 x 0.75 mm² Barrel

Documentazione tecnica

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

senza fumo secondo EN 61034-2

diametro esterno circa

2.5 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

300 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Produttore

H05Z-K FASSWARE 0,75 QMM, BLACK