Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

Cod. Rexel
HUK28761
Cod. Produttore
28761

Informazioni di prodotto

H05V-U black 1 x 0.5 mm² Coil in cardboard box (100m)

Documentazione tecnica

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

classe del conduttore

cl. 1 = monofilo

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

2.25 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

500 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

Produttore

H05 V-U RING 1X0.5 QMM BLACK