Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

Cod. Rexel
HUK26607
Cod. Produttore
26607

Informazioni di prodotto

H05V-K green-yellow 1 G 0.75 mm² Spool

Documentazione tecnica

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

2.5 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

500 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

Produttore

H05 V-K SPOOL 1X0.75 QMM GREEN-YELL