Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMFSC60D
Cod. Produttore
NSYMFSC60D
Cod. EAN
3606480065545

Informazioni di prodotto

Guida DIN regolabile L600

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Set costituito da una guida DIN simmetrica galvanizzata e supporti regolabili in profondità per l'installazione di dispositivi modulari o meno. Il prodotto è adatto per quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF e PanelSeT SM. È progettato per essere fissato con viti direttamente sui montanti del set di accoppiamento telaio modulare, con una profondità regolabile di 52 mm La profondità e l'altezza reali sono rispettivamente di 495 mm e 26 mm. Il supporto è realizzato in acciaio zincato e la DIN in acciaio zincato. Il colore è grigio RAL7035. Il kit contiene 1 guida DIN, 2 supporti regolabili ed elementi di fissaggio.

esecuzione

guida profilata

larghezza totale per installazione in armadio

600 mm

profondità

495 mm

colore

naturale

altezza

26 mm

materiale

metallo

Serie

PanelSeT_SM

Produttore

Guida DIN regolabile L600