Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLFN951
Cod. Produttore
FN951
Cod. EAN
3250612649518

Informazioni di prodotto

GUARNIZIONE 10X8

Documentazione tecnica

La guarnizione Venezia-Q.Plus/Evo 10x8 è un prodotto essenziale per garantire la tenuta e la protezione nei sistemi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, questa guarnizione offre resistenza e durabilità, assicurando un'ottima prestazione anche in condizioni difficili. La sua progettazione innovativa la rende particolarmente adatta per applicazioni in ambienti industriali e residenziali, dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. Con dimensioni di 10x8 mm, si integra facilmente in diversi contesti di installazione, garantendo una chiusura sicura e una protezione efficace contro polvere e umidità. Questo prodotto è ideale per professionisti e tecnici del settore elettrico che cercano soluzioni performanti e di qualità.

larghezza

340 mm

profondità

25 mm

altezza

340 mm

Produttore

GUARNIZIONE 10X8