Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA41436E
Cod. Produttore
OVA41436E
Cod. EAN
3606485015026

Informazioni di prodotto

Guardian, IP65, Autoalimentato Standard, 1050lm SE, 1h, Apparecchio di illuminazione di sicurezza

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Apparecchio per Aree ad alto rischio Doppio faro orientabile da 45° a 90° Presenta 1 batteria piombo da 12 V 7,2 Ah con classe di isolamento II. Ha un assorbimento di corrente di 160 mA e 37 VA. Dimensioni: altezza 280 mm, larghezza 440 mm e profondità 230 mm. Peso 7,5 kg. Presenta un grado di protezione IP65 e IK07 e una resistenza al fuoco di 850 °C. Il prodotto offre un periodo di garanzia di 18 mesi. Installazione a parete e soffitto in modo funzionale e pratico Grazie a un'eccezionale resa luminosa da 1500 lumen, è in grado di illuminare luoghi privi di altre fonti di illuminazione. Grazie al design particolarmente ben riuscito, può essere installato in orizzontale o in verticale e i due fari possono essere orientati nella giusta direzione. Illumina in meno di 0,5 secondi. Garantisce inoltre la conformità IP65 per l'installazione all'aperto. Realizzato con materiali e componenti durevoli di alta qualità.

materiale della copertura

plastica trasparente

funzione

EV014457

tipo di montaggio

montaggio a soffitto

classe di protezione

II

altezza/profondità

280 mm

condizione dell’accumulatore

piombo

corpo luminoso

lampada alogena a bassa tensione

lunghezza

230 mm

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

nero

tipo di tensione

AC/DC

larghezza

440 mm

alimentazione

remoto (batteria singola)

con corpo luminoso

tensione nominale

220 V

grado di protezione (IP)

IP65

portalampada

GY6.35

adatto per numero di corpi luminosi

2

resistenza agli urti

IK07

tipo di circuito

funzione di attesa

tipo di marcatura

solo su un lato

Serie

Exiway_Smartduo

Produttore

Guardian, IP65, Autoalimentato Standard, 1050lm SE, 1h, Apparecchio di illuminazione di sicurezza