Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB10464
Cod. Produttore
B10464
Cod. EAN
8010730004294

Informazioni di prodotto

GSIG12 TUBO GUAINA FLEX GRI R7035 2311

Documentazione tecnica

GSIG 12 Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 GRIGIO

temperatura d’esercizio

5 °C 60 °C

installazione all’aperto

diametro esterno

16.4 mm

su legno

diametro interno

12 mm

a parete

macchine e installazione impianti

parete forata

esecuzione resistente alla fiamma

comportamento alla piegatura

flessibile

classe di resistenza a compressione

leggero (classe 2)

materiale

PVC

Produttore

GSIG 12 Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 GRIGIO