Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB10460
Cod. Produttore
B10460
Cod. EAN
8010730004195

Informazioni di prodotto

GSI50 TUBO GUAINA FLEX NERO 2311

Documentazione tecnica

GSI 50 Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 NERO

temperatura d’esercizio

5 °C 60 °C

installazione all’aperto

diametro esterno

57 mm

su legno

diametro interno

50 mm

a parete

macchine e installazione impianti

parete forata

esecuzione resistente alla fiamma

comportamento alla piegatura

flessibile

classe di resistenza a compressione

leggero (classe 2)

colore

nero

materiale

PVC

Produttore

GSI 50 Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 NERO