Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
temperatura d’esercizio
-5 °C 60 °C
diametro esterno
40 mm
su legno
diametro interno
35.4 mm
a parete
parete forata
esecuzione resistente alla fiamma
comportamento alla piegatura
rigido
classe di resistenza a compressione
medio (classe 3)
materiale
PVC
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te