Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56177
Cod. Produttore
56177
Cod. EAN
8002219743572

Informazioni di prodotto

GOC LED ZAF 1000LM 7WE27 4K
GOC LED ZAF 1000LM 7WE27 4KLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.51

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

1000

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

base

E27

angolo di irraggiamento

320

diametro

60 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

D

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

7 kWh

durata di vita nominale media

15000 h