Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56862
Cod. Produttore
56862
Cod. EAN
8002219743695

Informazioni di prodotto

GOCCIA SAVING LED 25W E27 6.5K

La GOCCIA SAVING LED da 25W con attacco E27 è una lampadina che unisce efficienza e design elegante. Con una temperatura di colore di 6500K, offre una luce bianca brillante, perfetta per illuminare qualsiasi ambiente, sia domestico che lavorativo. Questo prodotto è progettato per ridurre il consumo energetico, contribuendo così a un risparmio significativo sulle bollette elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce una lunga durata e prestazioni affidabili. La sua forma compatta rende questa lampadina facile da installare e adatta a una varietà di lampadari e apparecchi di illuminazione. Scegliere la GOCCIA SAVING LED significa optare per una soluzione di illuminazione sostenibile e moderna, ideale per chi cerca un equilibrio tra estetica e funzionalità.

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.91

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

2650

colore della luce secondo EN 12464-1

freddo >5300 K

base

E27

angolo di irraggiamento

200

diametro

120 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

25 kWh

durata di vita nominale media

20000 h

Produttore

GOCCIA SAVING LED 30W E27 6.5K