Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
tensione nominale
220 V
fattore di potenza
0.91
tipo di tensione
AC
flusso luminoso effettivo
2650
colore della luce secondo EN 12464-1
neutro da 3300 a 5300 K
base
E27
angolo di irraggiamento
200
diametro
120 mm
grado di protezione (IP)
IP20
classe di efficienza energetica
A
consumo energetico ponderato in 1.000 ore
25 kWh
durata di vita nominale media
20000 h
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te