Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56848
Cod. Produttore
56848
Cod. EAN
8002219740267

Informazioni di prodotto

GOCCIA SAVING LED 16W E27 3K
GOCCIA SAVING LED 16W E27 3KLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.51

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

1650

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

E27

angolo di irraggiamento

200

diametro

60 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

16 kWh

durata di vita nominale media

20000 h